Siemens Industry - CNTCTR FERROV 4POLES,AC1: 40A, DC24V - 3RT23262XB400LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621002880

Réf. Sonepar

00080035566

Réf. Fournisseur

3RT23262XB400LA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

15.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

15.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

7.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.355 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

contacteur ferroviaire, AC-1, 40 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 24 V DC, 0,7-1,25* Uc, mécanisme de commande électronique, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0