Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Coffr.saillie simbox 1R 8UM - 8GB13711

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Coffr.saillie simbox 1R 8UM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869220857

Réf. Sonepar

00080922085

Réf. Fournisseur

8GB13711

Réf. Commerciale

Siemens Industry

mode de pose:

autre

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

210 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

100 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

210 mm

largeur d'encastrement:

215 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

SIMBOX Universel WP Tableau au sol AP, IP65 1 rangée, 8TE, sans borniers