Siemens Industry - Coffr.saillie simbox 4R 72UM - 8GB13743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869232331
Réf. Sonepar
00080923233
Réf. Fournisseur
8GB13743
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose:
autre
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
878 mm
largeur:
410 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
878 mm
largeur d'encastrement:
410 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre