Siemens Industry - Coffret IP55.54mm.arrêt-urg.T0 - 3RV19231FA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209517981

Réf. Sonepar

00080951798

Réf. Fournisseur

3RV19231FA00

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

85 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

126 mm

avec couvercle transparent:

Non

coffret isolant en saillie avec commande rotative de coupure d'urgence 54 mm, avec (métrique) traversée de câbles, pas d'homologation UL/CSA