Siemens Industry - Coffret IP55.72mm.T0+aux - 3RV19231DA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209517868
Réf. Sonepar
00080951786
Réf. Fournisseur
3RV19231DA00
Marque
Siemens Industry
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
105 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
126 mm
avec couvercle transparent:
Non



