Siemens Industry - Coffret IP55.82mm.T2+aux - 3RV19331DA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209517844

Réf. Sonepar

00080951784

Réf. Fournisseur

3RV19331DA00

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

150 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

181 mm

avec couvercle transparent:

Non

coffret isolant en saillie Indice de protection IP55 avec borne N et PE verrouillable en position O 82 mm avec (métrique) traversée de câbles Pas d'homologation UL/CSA