Siemens Industry - COFFRET METAL, 1 PT. CDE - 3SU18510AA000AA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP67/IP69
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209969209
Réf. Sonepar
00080046239
Réf. Fournisseur
3SU18510AA000AA2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP67/IP69
diamètre des ouvertures:
22.3 mm
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
85 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
64 mm