Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 2 POINTS COMMANDE - 3SU18020NE004SB1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 2 POINTS COMMANDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621072616

Réf. Sonepar

00080107261

Réf. Fournisseur

3SU18020NE004SB1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

2

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67/IP69

boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 2 emplacements en plastique, B=bouton-poussoir coup-de-poing d'ARRÊT d'URGENCE rouge, 40 mm, décrochage par rotation, 2x