Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 3 PTS. CDE - 3SU18030AS002AB1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 3 PTS. CDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • nombre de contacts à poussoir - 3

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047621080390

Réf. Sonepar

00080108039

Réf. Fournisseur

3SU18030AS002AB1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

3

nombre de contacts à poussoir:

3

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 3 emplacements en plastique, C = poussoir vert, plaquette : Up, 1 NO, 1 NF, borne à vis, B = poussoir noir, plaquette : D