Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 6 PTS. CDE - 3SU18060AD004AB1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COFFRET PLASTIQUE, 6 PTS. CDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 6

  • nombre de contacts à poussoir - 4

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621056036

Réf. Sonepar

00080101060

Réf. Fournisseur

3SU18060AD004AB1

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

6

nombre de contacts à poussoir:

4

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...5 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

6

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 6 emplacements de commande en plastique, renfoncement pour étiquettes, équipement personnalisé, borne à ressort, fixation