Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H100/L800 - 8PQ10180BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H100/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160657

Réf. Sonepar

00080816065

Réf. Fournisseur

8PQ10180BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur H : 100 mm L : 800 mm