Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H200/L400 - 8PQ10240BA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948160664
Réf. Sonepar
00080816066
Réf. Fournisseur
8PQ10240BA01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
-99999 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
capacité de charge max.:
-99999 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui