Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H200/L800 - 8PQ10280BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COINS SOCLE AVEC PLASTRON AV H200/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160688

Réf. Sonepar

00080816068

Réf. Fournisseur

8PQ10280BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

-99999 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur H : 200 mm L : 800 mm