Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44405BB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209902350

Réf. Sonepar

00080990714

Réf. Fournisseur

8WD44405BB

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, rouge, 115V CA, 70 mm de diamètre