Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44405BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209902374
Réf. Sonepar
00080990716
Réf. Fournisseur
8WD44405BD
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre



