Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44405BF

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209902398

Réf. Sonepar

00080990718

Réf. Fournisseur

8WD44405BF

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, bleu, 115V CA, 70 mm de diamètre