Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD44505BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209902404
Réf. Sonepar
00080990719
Réf. Fournisseur
8WD44505BB
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre



