Siemens Industry - COLONNE DE SIGNALISATION - 8WD42200CD

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • type de tension - DC

  • diamètre externe - 50 mm

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209919952

Réf. Sonepar

00080991995

Réf. Fournisseur

8WD42200CD

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

type de tension:

DC

diamètre externe:

50 mm

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Élément lumineux avec flash, jaune, 24V CC, 50 mm de diamètre