Siemens Industry - Colonne lum.clair.flash.115V - 8WD44400CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209497146
Réf. Sonepar
00080949714
Réf. Fournisseur
8WD44400CE
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière flash
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre



