Siemens Industry - Colonne lum.clair.flash.115VUC - 8WD53400CE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.clair.flash.115VUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - encastré

  • consommation d'électricité - 0.022...0.022 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209359345

Réf. Sonepar

00080935945

Réf. Fournisseur

8WD53400CE

Marque

Siemens Industry

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.022...0.022 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, transparent, 115V CA, 70 mm de diamètre