Siemens Industry - Colonne lum.clair.flash. 24VUC - 8WD53200CE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.clair.flash. 24VUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358232

Réf. Sonepar

00080935928

Réf. Fournisseur

8WD53200CE

Marque

Siemens Industry

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.125...0.125 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

avec contact:

Non

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, transparent, 24V CC, 70 mm de diamètre