Siemens Industry - Colonne lum.embase +couv.clamp - 8WD44080AD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209498495
Réf. Sonepar
00080949849
Réf. Fournisseur
8WD44080AD
Marque
Siemens Industry
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non



