Siemens Industry - Colonne lum.jaune.LED-fixe.24V - 8WD53205AD

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.jaune.LED-fixe.24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358195

Réf. Sonepar

00080935933

Réf. Fournisseur

8WD53205AD

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC/DC

puissance:

0 W

douille:

autre

Voyant intégré feu continu, avec LED intégrée, jaune, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre