Siemens Industry - Colonne lum.pied+tube 100mm - 8WD43080DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur du tube - 110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209266957
Réf. Sonepar
00080926695
Réf. Fournisseur
8WD43080DA
Marque
Siemens Industry
couleur:
noir
longueur du tube:
110 mm
matériau:
plastique
Tube avec pied, Longueur 100mm, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 70 mm de diamètre



