Siemens Industry - Colonne lum.ronfleur. 115V - 8WD44400FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209497436
Réf. Sonepar
00080949743
Réf. Fournisseur
8WD44400FA
Marque
Siemens Industry
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
volume:
85 dB



