Siemens Industry - Colonne lum.ronfleur. 24V - 8WD44200FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209497429
Réf. Sonepar
00080949742
Réf. Fournisseur
8WD44200FA
Marque
Siemens Industry
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
volume:
85 dB



