Siemens Industry - Colonne lum.rouge.fixe .115V - 8WD44405AB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209497269

Réf. Sonepar

00080949726

Réf. Fournisseur

8WD44405AB

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière continue

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, rouge, 115V CA, 70 mm de diamètre