Siemens Industry - Colonne lum.rouge.flash.230VUC - 8WD53500CB

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.rouge.flash.230VUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209358126

Réf. Sonepar

00080935947

Réf. Fournisseur

8WD53500CB

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.035...0.035 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, rouge, 230V CA, 70 mm de diamètre