Siemens Industry - Colonne lum.rouge.flash. 24 Vdc - 8WD44200CB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209497061
Réf. Sonepar
00080949706
Réf. Fournisseur
8WD44200CB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre