Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Colonne lum.rouge.LED.fixe.24V - 8WD53205AB

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.rouge.LED.fixe.24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358218

Réf. Sonepar

00080935931

Réf. Fournisseur

8WD53205AB

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

AC/DC

puissance:

0 W

douille:

autre

Voyant intégré feu continu, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre