Siemens Industry - Colonne lum.sirene.ALT . 24 Vdc - 8WD44200EA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209497450

Réf. Sonepar

00080949745

Réf. Fournisseur

8WD44200EA

Marque

Siemens Industry

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

105 dB

Élément sirène, tonalité continue / alternante, noir, 24 V CA/CC, 95 - 105 dB, IP65, 70 mm de diamètre