Siemens Industry - Colonne lum.sirene.regl. 24 Vdc - 8WD44200EA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209497467
Réf. Sonepar
00080949746
Réf. Fournisseur
8WD44200EA2
Marque
Siemens Industry
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
volume:
102 dB



