Siemens Industry - Colonne lum.tube 250mm - 8WD43080EA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du tube - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209266971

Réf. Sonepar

00080926697

Réf. Fournisseur

8WD43080EA

Marque

Siemens Industry

longueur du tube:

250 mm

Tube individuel, Longueur 250 mm, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre