Siemens Industry - Colonne lum.tube métal 400mm - 8WD43080EB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du tube - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209266988
Réf. Sonepar
00080926698
Réf. Fournisseur
8WD43080EB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur du tube:
400 mm
Tube individuel, Longueur 400 mm, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre