Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Colonne lum.verte.fix.12-240V - 8WD44001AC

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...230 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209496873

Réf. Sonepar

00080949687

Réf. Fournisseur

8WD44001AC

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...230 V

tension de fonctionnement CC:

12...230 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...230 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

vert

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

élément lumineux à allumage fixe, vert, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux