Siemens Industry - Colonne lum.verte.flash.115VUC - 8WD53400CC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.verte.flash.115VUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • consommation d'électricité - 0.022...0.022 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209359321

Réf. Sonepar

00080935943

Réf. Fournisseur

8WD53400CC

Marque

Siemens Industry

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.022...0.022 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

-99999 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, vert, 115V CA, 70 mm de diamètre