Siemens Industry - Colonne lum.verte.LED-tour.24V - 8WD53205DC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Colonne lum.verte.LED-tour.24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358140

Réf. Sonepar

00080935940

Réf. Fournisseur

8WD53205DC

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.04 A

puissance:

-99999 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

optique en verre

Voyant intégré gyrophare, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre