Siemens Industry - Colonne signalisation diam.50mm élément séparé IP54; élément - 8WD42505BB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209610347
Réf. Sonepar
00080961034
Réf. Fournisseur
8WD42505BB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
lumière clignotante
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre