Siemens Industry - Communication processor CP 5623 A2 - 6GK15623AA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 18 mm
hauteur - 112 mm
profondeur - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623221920
Réf. Sonepar
00080322192
Réf. Fournisseur
6GK15623AA01
Marque
Siemens Industry
largeur:
18 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
101 mm
processeur de communication CP 5623 A2 PCI Express X1 (3, 3V) pour le raccordement à PROFIBUS; avec outil de configuration et logiciel de base DP: DP-RAM interface pour maître DP y compris protocoles PG et FDL, Single License pour 1 install


