Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, I>O<II, NOIR, BLANC - 3SU11002BM601NA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - blanc
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209957640
Réf. Sonepar
00080043957
Réf. Fournisseur
3SU11002BM601NA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
blanc
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
32.3 mm
hauteur de l'ouverture:
28.8 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
5...500 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir



