Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, NOIR, BLANC - 3SU11502BF601BA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - blanc
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209956469
Réf. Sonepar
00080045173
Réf. Fournisseur
3SU11502BF601BA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
blanc
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
32.3 mm
hauteur de l'ouverture:
28.8 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
5...500 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre