Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, NOIR, BLANC - 3SU11522BF201MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMMUT. MANETTE, O-I, NOIR, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du bouton - rouge

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621075891

Réf. Sonepar

00080107589

Réf. Fournisseur

3SU11522BF201MA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du bouton:

rouge

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

32.3 mm

hauteur de l'ouverture:

28.8 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

tension d’alimentation:

5...500 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

commutateur à manette, lumineux, 22 mm, rond, métal, brillant, rouge, Manette, court, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de man?uvre 90°, 10:30h/13:30 h, avec support, 1 NO, 1 NF, LED rouge, 24 V CA/CC borne à vis