Siemens Industry - COMMUTATEUR A CLE ID MODULE ELECTRONIQUE - 3SU14001GE101AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 5
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621063676
Réf. Sonepar
00080106367
Réf. Fournisseur
3SU14001GE101AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
5
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
autre



