Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - COMMUTATEUR A CLE RONIS, O-I - 3SU11004BF111BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - argent

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209957671

Réf. Sonepar

00080043973

Réf. Fournisseur

3SU11004BF111BA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

argent

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

49.4 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

5...500 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, plastique, N° de serrure SB30 avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, 10:30h/13:30 h, Retrait de la clé O+I, avec support, 1S, borne à vis, serrures spéciales : SB31, 421, 455