Siemens Industry - COMMUTATEUR A CLE RONIS, O-I - 3SU11504BF111BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - argent
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209956575
Réf. Sonepar
00080045246
Réf. Fournisseur
3SU11504BF111BA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
argent
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
49.4 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
5...500 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre



