Siemens Industry - COMMUTATEUR A CLE RONIS, O-I - 3SU11004BF213TA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - argent
fonction de commutation encliquetable - Non
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621050751
Réf. Sonepar
00080105075
Réf. Fournisseur
3SU11004BF213TA0
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
argent
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
49.4 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
5...500 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir



