Siemens Industry - COMMUTATEUR MANETTE, I>O<II, NOIR - 3SU10022HM100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COMMUTATEUR MANETTE, I>O<II, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

  • adapté à l'éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621090856

Réf. Sonepar

00080109085

Réf. Fournisseur

3SU10022HM100AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

32.3 mm

hauteur de l'ouverture:

28.8 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à manette éclairable, 22 mm, rond, plastique, noir, manette courte, 3 positions de commutation I>O