Siemens Industry - Compartment door IP40, H:350mm, W:1000mm - 8PQ20351BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Compartment door IP40, H:350mm, W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 350 mm

  • finition porte à hublot - Non

  • finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605661

Réf. Sonepar

00080960566

Réf. Fournisseur

8PQ20351BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

1000 mm

hauteur:

350 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

porte de compartiment IP40 H : 350 mm L : 1000 mm