Siemens Industry - Compteur hor.12-150 Vdc;24-240V - 7KT5833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 1e+007 h
tension d'entrée - 24...240 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869311081
Réf. Sonepar
00080931108
Réf. Fournisseur
7KT5833
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
numérique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
1e+007 h
tension d'entrée:
24...240 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
contact à poussoir de réinitialisation
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
60...60 Hz
type d’entraînement:
quartz
précision par jour:
-99999 s
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
64 mm
largeur de la façade:
36 mm
hauteur de la façade:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre