Siemens Industry - Compteur hor.230V, 50Hz - 7KT5804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869310992
Réf. Sonepar
00080931099
Réf. Fournisseur
7KT5804
Marque
Siemens Industry
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
100000 h
tension d'entrée:
230...230 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Non
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
quartz
précision par jour:
0 s
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
64 mm
largeur de la façade:
36 mm
hauteur de la façade:
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


